Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5526504
Cod. Produttore
5526504
Cod. EAN
8025241127929

Informazioni di prodotto

  • Serie: WNOS
  • Corrente nominale: 4A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: Fusibile
  • Applicazioni: Industriali, commerciali
  • Design: Compatto
  • Durata: Robusta
Il fusibile WNOS è progettato per garantire un'efficace protezione elettrica con una capacità di 4A e una tensione nominale di 600V. Realizzato secondo gli standard UL e CSA, questo fusibile è essenziale per la sicurezza degli impianti elettrici, offrendo affidabilità e prestazioni elevate. La sua struttura robusta assicura una lunga durata, mentre il design compatto facilita l'installazione in vari contesti. Perfetto per applicazioni industriali e commerciali, il fusibile WNOS rappresenta una scelta sicura per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità e la funzionalità degli impianti. Con il fusibile WNOS, la sicurezza elettrica è garantita. Descrizione del produttore: Il fusibile WNOS è progettato per garantire un'efficace protezione elettrica con una capacità di 4A e una tensione nominale di 600V. Realizzato secondo gli standard UL e CSA, questo fusibile è essenziale per la sicurezza degli impianti elettrici, offrendo affidabilità e prestazioni elevate. La sua struttura robusta assicura una lunga durata, mentre il design compatto facilita l'installazione in vari contesti. Perfetto per applicazioni industriali e commerciali, il fusibile WNOS rappresenta una scelta sicura per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità e la funzionalità degli impianti. Con il fusibile WNOS, la sicurezza elettrica è garantita.