Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5526535
Cod. Produttore
5526535
Cod. EAN
8025241128001

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 35A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Tipo di protezione: Fusibile
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Durata: Elevata
  • Serie: WNOS
  • Installazione: Facile e intuitiva
Il fusibile WNOS da 35A e 600V rappresenta una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire una sicurezza ottimale, questo fusibile è conforme alle normative UL e CSA, assicurando prestazioni elevate in ogni applicazione. La sua costruzione robusta e il design intuitivo lo rendono facile da installare e sostituire, offrendo una lunga durata e una resistenza eccellente alle sollecitazioni. Questo fusibile è ideale per impieghi in ambienti industriali e commerciali, dove la protezione dei circuiti è fondamentale per prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. Con una capacità di 35A, è perfetto per gestire carichi elettrici significativi, garantendo la massima tranquillità per gli utenti. Descrizione del produttore: Il fusibile WNOS da 35A e 600V rappresenta una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire una sicurezza ottimale, questo fusibile è conforme alle normative UL e CSA, assicurando prestazioni elevate in ogni applicazione. La sua costruzione robusta e il design intuitivo lo rendono facile da installare e sostituire, offrendo una lunga durata e una resistenza eccellente alle sollecitazioni. Questo fusibile è ideale per impieghi in ambienti industriali e commerciali, dove la protezione dei circuiti è fondamentale per prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. Con una capacità di 35A, è perfetto per gestire carichi elettrici significativi, garantendo la massima tranquillità per gli utenti.