Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5526530
Cod. Produttore
5526530
Cod. EAN
8025241127998

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 30A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Protezione: elevata sicurezza
  • Materiali: alta qualità
  • Intervento: rapido sovraccarico
  • Installazione: facile e compatibile
  • Serie: WNOS
Il fusibile WNOS è progettato per garantire un'elevata sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche. Con una capacità di 30A e una tensione nominale di 600V, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando la massima protezione per i circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre prestazioni durature e resistenza a condizioni di lavoro critiche. La sua struttura è progettata per garantire un intervento rapido in caso di sovraccarico, proteggendo così i dispositivi e gli impianti da danni potenziali. La facilità di installazione e compatibilità con vari sistemi elettrici lo rendono una scelta ideale per professionisti e tecnici nel settore elettrico. Con il fusibile WNOS, è possibile contare su una protezione efficace e duratura per le proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il fusibile WNOS è progettato per garantire un'elevata sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche. Con una capacità di 30A e una tensione nominale di 600V, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando la massima protezione per i circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre prestazioni durature e resistenza a condizioni di lavoro critiche. La sua struttura è progettata per garantire un intervento rapido in caso di sovraccarico, proteggendo così i dispositivi e gli impianti da danni potenziali. La facilità di installazione e compatibilità con vari sistemi elettrici lo rendono una scelta ideale per professionisti e tecnici nel settore elettrico. Con il fusibile WNOS, è possibile contare su una protezione efficace e duratura per le proprie installazioni elettriche.