Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5526515
Cod. Produttore
5526515
Cod. EAN
8025241127967

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 15A
  • Tensione: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Ambiente: Industriale
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: WNOS
  • Uso: Commerciale
Il fusibile WNOS da 15A e 600V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire la massima sicurezza, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando affidabilità e prestazioni elevate. La sua costruzione robusta e il design accurato lo rendono ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con una capacità di corrente di 15A, è perfetto per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Questo fusibile è la scelta giusta per chi cerca un prodotto di alta qualità per la protezione elettrica. Descrizione del produttore: Il fusibile WNOS da 15A e 600V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire la massima sicurezza, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando affidabilità e prestazioni elevate. La sua costruzione robusta e il design accurato lo rendono ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con una capacità di corrente di 15A, è perfetto per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Questo fusibile è la scelta giusta per chi cerca un prodotto di alta qualità per la protezione elettrica.