Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5526510
Cod. Produttore
5526510
Cod. EAN
8025241127950

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Serie: WNOS
  • Applicazioni: Varie elettriche
Il fusibile WNOS 10A 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Progettato per operare a una tensione nominale di 600V e con una corrente di 10A, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando così un'elevata qualità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace contro le sovracorrenti, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi elettrici e garantendo un funzionamento ottimale degli impianti. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Questo fusibile è una scelta sicura e affidabile per chi cerca prestazioni elevate e durature nel tempo. Descrizione del produttore: Il fusibile WNOS 10A 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Progettato per operare a una tensione nominale di 600V e con una corrente di 10A, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando così un'elevata qualità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace contro le sovracorrenti, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi elettrici e garantendo un funzionamento ottimale degli impianti. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Questo fusibile è una scelta sicura e affidabile per chi cerca prestazioni elevate e durature nel tempo.