Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5526060
Cod. Produttore
5526060
Cod. EAN
8025241127400

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 60A
  • Tensione: 250V
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Serie: WNON
  • Applicazione: Sicurezza impianti
Il fusibile WNON da 60A e 250V rappresenta una soluzione di alta qualità per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'ottima affidabilità, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando una prestazione sicura e duratura in ambienti residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per l'uso in applicazioni che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Grazie alla sua capacità di gestire correnti elevate, il fusibile WNON è perfetto per installazioni elettriche che necessitano di un'eccellente sicurezza operativa. Questo prodotto è un elemento essenziale per qualsiasi sistema elettrico, fornendo tranquillità e protezione per i vostri impianti. Descrizione del produttore: Il fusibile WNON da 60A e 250V rappresenta una soluzione di alta qualità per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'ottima affidabilità, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando una prestazione sicura e duratura in ambienti residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per l'uso in applicazioni che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Grazie alla sua capacità di gestire correnti elevate, il fusibile WNON è perfetto per installazioni elettriche che necessitano di un'eccellente sicurezza operativa. Questo prodotto è un elemento essenziale per qualsiasi sistema elettrico, fornendo tranquillità e protezione per i vostri impianti.