Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5526004
Cod. Produttore
5526004
Cod. EAN
8025241127301

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 4A
  • Tensione: 250V
  • Protezione: fusibile
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Serie: WNON
  • Applicazione: bassa tensione
  • Installazione: semplice
  • Robustezza: costruzione solida
Il fusibile WNON è progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche a bassa tensione. Con una corrente nominale di 4A e una tensione di 250V, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando così affidabilità e sicurezza. La sua costruzione robusta lo rende adatto per l'uso in vari contesti, fornendo una protezione essenziale contro sovraccarichi e cortocircuiti. Grazie alla sua qualità e alle certificazioni internazionali, il fusibile WNON rappresenta una scelta ideale per chi cerca soluzioni di protezione elettrica affidabili e durature. La sua installazione è semplice, rendendolo accessibile per professionisti e hobbisti. Descrizione del produttore: Il fusibile WNON è progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche a bassa tensione. Con una corrente nominale di 4A e una tensione di 250V, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando così affidabilità e sicurezza. La sua costruzione robusta lo rende adatto per l'uso in vari contesti, fornendo una protezione essenziale contro sovraccarichi e cortocircuiti. Grazie alla sua qualità e alle certificazioni internazionali, il fusibile WNON rappresenta una scelta ideale per chi cerca soluzioni di protezione elettrica affidabili e durature. La sua installazione è semplice, rendendolo accessibile per professionisti e hobbisti.