Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5526035
Cod. Produttore
5526035
Cod. EAN
8025241127387

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 35A
  • Tensione: 250V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi, cortocircuiti
  • Durata: alta
  • Applicazione: sistemi elettrici
  • Costruzione: alta qualità
  • Serie: WNON
Il fusibile WNON da 35A, 250V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per soddisfare gli standard UL e CSA, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a preservare l'integrità degli impianti elettrici. Con una capacità di corrente di 35A, è ideale per applicazioni che richiedono una gestione energetica robusta e sicura. La sua costruzione di alta qualità assicura una lunga durata e un funzionamento efficiente, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e hobbisti nel settore elettrico. Questo fusibile è la soluzione perfetta per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile WNON da 35A, 250V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per soddisfare gli standard UL e CSA, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a preservare l'integrità degli impianti elettrici. Con una capacità di corrente di 35A, è ideale per applicazioni che richiedono una gestione energetica robusta e sicura. La sua costruzione di alta qualità assicura una lunga durata e un funzionamento efficiente, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e hobbisti nel settore elettrico. Questo fusibile è la soluzione perfetta per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate nei propri impianti elettrici.