Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5526001
Cod. Produttore
5526001
Cod. EAN
8025241127271

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 1A
  • Tensione nominale: 250V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: fusibile contro sovraccarico
  • Durata: costruzione robusta
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Compatibilità: varie installazioni
  • Serie: WNON
Il fusibile WNON 1A 250V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Certificato UL e CSA, questo fusibile è progettato per interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così gli apparecchi e le installazioni elettriche da potenziali danni. Con una tensione nominale di 250V e una corrente di 1A, offre una soluzione efficace per applicazioni che richiedono un controllo preciso delle correnti elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni ottimali, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti residenziali e commerciali. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi elettrici, il fusibile WNON rappresenta una scelta sicura e versatile per ogni esigenza di protezione elettrica. Descrizione del produttore: Il fusibile WNON 1A 250V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Certificato UL e CSA, questo fusibile è progettato per interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così gli apparecchi e le installazioni elettriche da potenziali danni. Con una tensione nominale di 250V e una corrente di 1A, offre una soluzione efficace per applicazioni che richiedono un controllo preciso delle correnti elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni ottimali, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti residenziali e commerciali. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi elettrici, il fusibile WNON rappresenta una scelta sicura e versatile per ogni esigenza di protezione elettrica.