Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5526015
Cod. Produttore
5526015
Cod. EAN
8025241127349

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 15A
  • Tensione: 250V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi
  • Tipo: fusibile
  • Installazione: semplice
  • Durata: lunga
  • Serie: WNON
Il fusibile WNON da 15A e 250V è un componente essenziale per garantire la protezione dei circuiti elettrici. Progettato secondo gli standard UL e CSA, questo fusibile offre un'affidabilità superiore e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni stabili anche in condizioni di utilizzo intenso. Grazie alla sua capacità di interrompere il flusso di corrente in caso di anomalie, il fusibile WNON rappresenta una scelta sicura per applicazioni residenziali e commerciali. Con un'installazione semplice e un design compatto, è ideale per chi cerca soluzioni pratiche e sicure per la protezione elettrica. Scegliere il fusibile WNON significa investire in sicurezza e qualità per i propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile WNON da 15A e 250V è un componente essenziale per garantire la protezione dei circuiti elettrici. Progettato secondo gli standard UL e CSA, questo fusibile offre un'affidabilità superiore e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni stabili anche in condizioni di utilizzo intenso. Grazie alla sua capacità di interrompere il flusso di corrente in caso di anomalie, il fusibile WNON rappresenta una scelta sicura per applicazioni residenziali e commerciali. Con un'installazione semplice e un design compatto, è ideale per chi cerca soluzioni pratiche e sicure per la protezione elettrica. Scegliere il fusibile WNON significa investire in sicurezza e qualità per i propri impianti elettrici.