Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5526010
Cod. Produttore
5526010
Cod. EAN
8025241127332

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10A
  • Tensione nominale: 250V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi
  • Tipo: fusibile
  • Applicazioni: domestiche/industriali
  • Installazione: facile
  • Serie: WNON
Il fusibile WNON 10A 250V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Progettato per operare a una tensione di 250V e con una corrente nominale di 10A, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando una protezione adeguata contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e di alta qualità garantisce una lunga durata e prestazioni affidabili in diverse applicazioni elettriche. Grazie alla sua facile installazione, il fusibile WNON è ideale per l'uso in impianti domestici e industriali, contribuendo a mantenere i sistemi elettrici sicuri e operativi. La compatibilità con vari dispositivi elettrici lo rende un'opzione versatile per ogni esigenza di protezione elettrica. Descrizione del produttore: Il fusibile WNON 10A 250V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Progettato per operare a una tensione di 250V e con una corrente nominale di 10A, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando una protezione adeguata contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e di alta qualità garantisce una lunga durata e prestazioni affidabili in diverse applicazioni elettriche. Grazie alla sua facile installazione, il fusibile WNON è ideale per l'uso in impianti domestici e industriali, contribuendo a mantenere i sistemi elettrici sicuri e operativi. La compatibilità con vari dispositivi elettrici lo rende un'opzione versatile per ogni esigenza di protezione elettrica.