Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5526580Q
Cod. Produttore
5526580Q
Cod. EAN
8025241180771

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 80A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Installazione: facile
  • Serie: WNLS
Il fusibile WNLS da 80A e 600V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Certificato UL e CSA, garantisce un'ottima sicurezza e affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Progettato per supportare correnti elevate, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità utilizzati assicurano una lunga durata nel tempo, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Con un design che facilita l'installazione e l'integrazione nei sistemi esistenti, il fusibile WNLS è una scelta pratica e sicura per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile WNLS da 80A e 600V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Certificato UL e CSA, garantisce un'ottima sicurezza e affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Progettato per supportare correnti elevate, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità utilizzati assicurano una lunga durata nel tempo, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Con un design che facilita l'installazione e l'integrazione nei sistemi esistenti, il fusibile WNLS è una scelta pratica e sicura per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nei materiali elettrici.