Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5526560Q
Cod. Produttore
5526560Q
Cod. EAN
8025241180764

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 60A
  • Tensione: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: Fusibile sovracorrente
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Serie: WNLS
Il fusibile WNLS da 60A e 600V è un componente essenziale per garantire la protezione e la sicurezza nei circuiti elettrici. Progettato per soddisfare gli standard UL e CSA, questo fusibile offre un'affidabilità superiore e una protezione efficace contro le sovracorrenti. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile assicura una lunga durata e prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. La sua capacità di gestire carichi elevati lo rende ideale per impieghi industriali e commerciali, dove la sicurezza elettrica è fondamentale. Con il fusibile WNLS, puoi contare su una soluzione robusta e sicura per le tue esigenze elettriche, garantendo al contempo la protezione dei tuoi dispositivi e impianti. Descrizione del produttore: Il fusibile WNLS da 60A e 600V è un componente essenziale per garantire la protezione e la sicurezza nei circuiti elettrici. Progettato per soddisfare gli standard UL e CSA, questo fusibile offre un'affidabilità superiore e una protezione efficace contro le sovracorrenti. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile assicura una lunga durata e prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. La sua capacità di gestire carichi elevati lo rende ideale per impieghi industriali e commerciali, dove la sicurezza elettrica è fondamentale. Con il fusibile WNLS, puoi contare su una soluzione robusta e sicura per le tue esigenze elettriche, garantendo al contempo la protezione dei tuoi dispositivi e impianti.