Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5526640Q
Cod. Produttore
5526640Q
Cod. EAN
8025241185967

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 200A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Serie: WNLS
  • Affidabilità: elevata
Il fusibile WNLS 200A 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una capacità di 200 ampere e una tensione nominale di 600 volt, questo fusibile è progettato per resistere a condizioni operative impegnative. La sua conformità agli standard UL e CSA assicura che soddisfi rigorosi requisiti di qualità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a prevenire danni ai circuiti e garantire un funzionamento sicuro degli impianti elettrici. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e installatori. Descrizione del produttore: Il fusibile WNLS 200A 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una capacità di 200 ampere e una tensione nominale di 600 volt, questo fusibile è progettato per resistere a condizioni operative impegnative. La sua conformità agli standard UL e CSA assicura che soddisfi rigorosi requisiti di qualità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a prevenire danni ai circuiti e garantire un funzionamento sicuro degli impianti elettrici. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e installatori.