Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5526600Q
Cod. Produttore
5526600Q
Cod. EAN
8025241180788

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazioni: industriali
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice
  • Serie: WNLS
Il fusibile WNLS 100A 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una capacità di 100 ampere e una tensione nominale di 600 volt, questo fusibile è progettato per proteggere circuiti e apparecchiature da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione conforme agli standard UL e CSA assicura una qualità e una prestazione elevate, rendendolo adatto per un'ampia gamma di applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una resistenza eccellente e una lunga durata, garantendo un funzionamento sicuro e continuo. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta ideale per professionisti e tecnici del settore elettrico. La compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende versatile e pratico per molteplici utilizzi. Descrizione del produttore: Il fusibile WNLS 100A 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una capacità di 100 ampere e una tensione nominale di 600 volt, questo fusibile è progettato per proteggere circuiti e apparecchiature da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione conforme agli standard UL e CSA assicura una qualità e una prestazione elevate, rendendolo adatto per un'ampia gamma di applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una resistenza eccellente e una lunga durata, garantendo un funzionamento sicuro e continuo. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta ideale per professionisti e tecnici del settore elettrico. La compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende versatile e pratico per molteplici utilizzi.