Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5526003Q
Cod. Produttore
5526003Q
Cod. EAN
8025241185349

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 3A
  • Tensione nominale: 250V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazioni: residenziali
  • Materiale: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Serie: WNLN
Il fusibile WNLN 3A 250V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Con una tensione nominale di 250V e una corrente di 3A, questo fusibile è progettato per proteggere circuiti e apparecchiature da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua conformità alle normative UL e CSA assicura standard di qualità e sicurezza elevati. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una lunga durata e prestazioni ottimali in condizioni operative variabili. La sua installazione è semplice e diretta, rendendolo un'ottima scelta per applicazioni residenziali e commerciali. Con il fusibile WNLN, puoi essere certo di avere una protezione efficace per il tuo sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile WNLN 3A 250V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Con una tensione nominale di 250V e una corrente di 3A, questo fusibile è progettato per proteggere circuiti e apparecchiature da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua conformità alle normative UL e CSA assicura standard di qualità e sicurezza elevati. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una lunga durata e prestazioni ottimali in condizioni operative variabili. La sua installazione è semplice e diretta, rendendolo un'ottima scelta per applicazioni residenziali e commerciali. Con il fusibile WNLN, puoi essere certo di avere una protezione efficace per il tuo sistema elettrico.