Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX0712314
Cod. Produttore
0712314
Cod. EAN
4017918848415

Informazioni di prodotto

Interruttore di protezione termico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore di protezione termico a 1 canale per la protezione di utenze a 250 V AC / 72_V_DC in caso di sovraccarico. Per l'installazione su morsetti portafusibili e interfacce per fusibili a spina piatta di forma C in conformità allo standard ISO 8820-3. Con corrente nominale fissa: 10 A

corrente nominale

10 A

tipo di montaggio

Su elemento base

larghezza

8,2 mm

altezza

24,4 mm

profondità

44,5 mm

Tensione d'esercizio

250 V

Tipologia costruttiva

Connettore

numero di poli

1

esecuzione del contatto

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro V0

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 60 °C