› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

WMS 3,2 (60X5)R YE

Cod. Rexel CX0712275
Cod. Produttore 0712275
Cod. EAN 4017918848392

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250 V AC / 72 V DC
  • Corrente nominale: 6 A
  • Protezione: termico sovraccarico
  • Canali: 1
  • Installazione: morsetti portafusibili
  • Standard: ISO 8820-3
  • Tipo fusibili: spina piatta C
  • Serie: CX0712275

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di protezione termico a 1 canale per la protezione di utenze a 250 V AC / 72_V_DC in caso di sovraccarico. Per l'installazione su morsetti portafusibili e interfacce per fusibili a spina piatta di forma C in conformità allo standard ISO 8820-3. Con corrente nominale fissa: 6 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

6 A

tipo di montaggio

Su elemento base

larghezza

8,2 mm

altezza

24,4 mm

profondità

44,5 mm

Tensione d'esercizio

250 V

Tipologia costruttiva

Connettore

numero di poli

1

esecuzione del contatto

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro V0

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 60 °C

WMS 3,2 (60X5)R YE