› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

WM-CARRIER/B (85X15)LPR SUPPORTO SE

Cod. Rexel CX0830425
Cod. Produttore 0830425
Cod. EAN 4046356716154

Informazioni principali

  • Tipo montaggio: Fascette
  • Diametro cavo: ≥ 4 mm
  • Altezza campo testo: 15 mm
  • Larghezza campo testo: 85 mm
  • Colore: Trasparente
  • Materiale: Bianco
  • Serie: WM-CARRIER/B

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto per segnacavi, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: ≥ 4 mm, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 85 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

130 mm

altezza

15 mm

materiale

Altro

WM-CARRIER/B (85X15)LPR SUPPORTO SE