Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525984
Cod. Produttore
5525984
Cod. EAN
8025241127172

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 4A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplice
  • Serie: WLP-CC
  • Applicazioni: Elettriche varie
Il fusibile WLP-CC 4A 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Con una tensione nominale di 600V e una corrente di 4A, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi collegati. La sua conformità agli standard UL e CSA assicura che soddisfi rigorosi requisiti di sicurezza e prestazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile è robusto e durevole, rendendolo adatto per una varietà di applicazioni elettriche. L'installazione è semplice e veloce, rendendo questo fusibile una scelta ideale per professionisti e hobbisti che cercano un prodotto affidabile per i loro progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile WLP-CC 4A 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Con una tensione nominale di 600V e una corrente di 4A, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi collegati. La sua conformità agli standard UL e CSA assicura che soddisfi rigorosi requisiti di sicurezza e prestazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile è robusto e durevole, rendendolo adatto per una varietà di applicazioni elettriche. L'installazione è semplice e veloce, rendendo questo fusibile una scelta ideale per professionisti e hobbisti che cercano un prodotto affidabile per i loro progetti elettrici.