Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525983
Cod. Produttore
5525983
Cod. EAN
8025241127165

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 3A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Serie: WLP-CC
  • Utilizzo: sicuro e affidabile
Il fusibile WLP-CC è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 3A e una tensione di 600V, questo fusibile è progettato per garantire un'affidabile protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Certificato UL e CSA, il WLP-CC è conforme agli standard di sicurezza più rigorosi, assicurando un utilizzo sicuro in una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e di alta qualità garantisce una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Questo fusibile è ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri impianti elettrici, rendendolo una scelta perfetta per installazioni residenziali e commerciali. Con il WLP-CC, puoi essere certo che i tuoi circuiti saranno protetti in modo efficace e sicuro. Descrizione del produttore: Il fusibile WLP-CC è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 3A e una tensione di 600V, questo fusibile è progettato per garantire un'affidabile protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Certificato UL e CSA, il WLP-CC è conforme agli standard di sicurezza più rigorosi, assicurando un utilizzo sicuro in una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e di alta qualità garantisce una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Questo fusibile è ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri impianti elettrici, rendendolo una scelta perfetta per installazioni residenziali e commerciali. Con il WLP-CC, puoi essere certo che i tuoi circuiti saranno protetti in modo efficace e sicuro.