Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525982
Cod. Produttore
5525982
Cod. EAN
8025241127158

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 2A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazioni: industriali e domestiche
  • Costruzione: robusta e affidabile
  • Compatibilità: varie installazioni
  • Serie: WLP-CC
Il fusibile WLP-CC è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, progettato per operare a una corrente di 2A e una tensione nominale di 600V. Questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, garantendo una sicurezza e un'affidabilità elevate nell'uso quotidiano. La sua costruzione robusta e il design accurato assicurano un'ottima protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Ideale per applicazioni industriali e domestiche, il fusibile WLP-CC è un elemento fondamentale per chi cerca soluzioni di protezione elettrica di alta qualità. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende versatile e indispensabile per ogni installazione elettrica. Descrizione del produttore: Il fusibile WLP-CC è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, progettato per operare a una corrente di 2A e una tensione nominale di 600V. Questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, garantendo una sicurezza e un'affidabilità elevate nell'uso quotidiano. La sua costruzione robusta e il design accurato assicurano un'ottima protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Ideale per applicazioni industriali e domestiche, il fusibile WLP-CC è un elemento fondamentale per chi cerca soluzioni di protezione elettrica di alta qualità. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende versatile e indispensabile per ogni installazione elettrica.