Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525997
Cod. Produttore
5525997
Cod. EAN
8025241127257

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Costruzione: Robusta e resistente
  • Serie: WLP-CC
  • Uso: Versatile e affidabile
Il fusibile WLP-CC 25A 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Progettato per operare a una tensione nominale di 600V e una corrente di 25A, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando così la qualità e la protezione necessarie per le applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e resistente garantisce prestazioni ottimali anche in condizioni di carico elevato, mentre l'accurata esecuzione del fusibile permette di proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una vasta gamma di installazioni, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore elettrico che cercano un prodotto affidabile e sicuro. Descrizione del produttore: Il fusibile WLP-CC 25A 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Progettato per operare a una tensione nominale di 600V e una corrente di 25A, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando così la qualità e la protezione necessarie per le applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e resistente garantisce prestazioni ottimali anche in condizioni di carico elevato, mentre l'accurata esecuzione del fusibile permette di proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una vasta gamma di installazioni, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore elettrico che cercano un prodotto affidabile e sicuro.