Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525981
Cod. Produttore
5525981
Cod. EAN
8025241127141

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1A
  • Tensione nominale: 600V
  • Tipo: Fusibile
  • Standard: UL-CS
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazioni: industriali
  • Affidabilità: elevata
  • Serie: WLP-CC
Il fusibile WLP-CC 1A 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Con una tensione nominale di 600V, è progettato per proteggere gli impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando che l'energia elettrica fluisca in modo sicuro. La sua esecuzione conforme agli standard UL-CS ne garantisce la qualità e l'affidabilità, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Questo fusibile è un elemento fondamentale per chi cerca soluzioni di protezione elettrica efficaci e durature, contribuendo a mantenere l'integrità dei sistemi elettrici e a prevenire danni costosi. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un'opzione versatile per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile WLP-CC 1A 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Con una tensione nominale di 600V, è progettato per proteggere gli impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando che l'energia elettrica fluisca in modo sicuro. La sua esecuzione conforme agli standard UL-CS ne garantisce la qualità e l'affidabilità, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Questo fusibile è un elemento fondamentale per chi cerca soluzioni di protezione elettrica efficaci e durature, contribuendo a mantenere l'integrità dei sistemi elettrici e a prevenire danni costosi. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un'opzione versatile per professionisti del settore elettrico.