Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525993
Cod. Produttore
5525993
Cod. EAN
8025241127219

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 10A
  • Tensione: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi
  • Tipo: fusibile
  • Applicazioni: industriali
  • Montaggio: facile
  • Serie: WLP-CC
Il fusibile WLP-CC da 10A e 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato per soddisfare gli standard UL e CSA, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la continuità operativa è fondamentale. Con una capacità di corrente di 10A, è perfetto per proteggere circuiti elettrici sensibili. Questo fusibile è progettato per un facile montaggio e un'installazione rapida, garantendo così un'operatività efficiente e senza interruzioni. La sua compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende una scelta versatile per professionisti e tecnici del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile WLP-CC da 10A e 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato per soddisfare gli standard UL e CSA, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la continuità operativa è fondamentale. Con una capacità di corrente di 10A, è perfetto per proteggere circuiti elettrici sensibili. Questo fusibile è progettato per un facile montaggio e un'installazione rapida, garantendo così un'operatività efficiente e senza interruzioni. La sua compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende una scelta versatile per professionisti e tecnici del settore elettrico.