Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5524275
Cod. Produttore
5524275
Cod. EAN
8025241124805

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 315 A
  • Protezione: fusibili extra rapidi
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: facile e rapida
  • Resistenza: elevata e duratura
  • Serie: WLMT
  • Sicurezza: alta affidabilità
I fusibili WLMT 315A rappresentano una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per gestire carichi elettrici fino a 315 ampere, questi fusibili offrono un'eccellente affidabilità e sicurezza. Realizzati con materiali di alta qualità, garantiscono una resistenza ottimale e una durata nel tempo, riducendo il rischio di guasti elettrici. La loro versatilità li rende adatti a diverse applicazioni industriali e commerciali, assicurando una protezione efficace contro le sovracorrenti. Con un design robusto e una facile installazione, i fusibili WLMT 315A sono la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nei propri impianti elettrici. Scegliere questi fusibili significa investire in sicurezza e efficienza per il proprio sistema elettrico. Descrizione del produttore: I fusibili WLMT 315A rappresentano una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per gestire carichi elettrici fino a 315 ampere, questi fusibili offrono un'eccellente affidabilità e sicurezza. Realizzati con materiali di alta qualità, garantiscono una resistenza ottimale e una durata nel tempo, riducendo il rischio di guasti elettrici. La loro versatilità li rende adatti a diverse applicazioni industriali e commerciali, assicurando una protezione efficace contro le sovracorrenti. Con un design robusto e una facile installazione, i fusibili WLMT 315A sono la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nei propri impianti elettrici. Scegliere questi fusibili significa investire in sicurezza e efficienza per il proprio sistema elettrico.