Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5524270
Cod. Produttore
5524270
Cod. EAN
8025241124799

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 250 A
  • Protezione: fusibile
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: industriali/commerciali
  • Costruzione: robusta
  • Funzione: interruzione sicura
  • Serie: WLMT
  • Affidabilità: elevata
Il WLMT 250A FUSIBILI EXTR rappresenta una soluzione altamente efficace per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire correnti fino a 250 ampere, questo fusibile garantisce un'interruzione sicura in caso di sovraccarico, preservando l'integrità dei tuoi impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccellente conduttività e resistenza, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La sua costruzione robusta è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Questo fusibile è perfetto per chi cerca una protezione efficace e duratura per i propri circuiti elettrici, contribuendo a prevenire danni e garantire un funzionamento ottimale degli impianti. Descrizione del produttore: Il WLMT 250A FUSIBILI EXTR rappresenta una soluzione altamente efficace per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire correnti fino a 250 ampere, questo fusibile garantisce un'interruzione sicura in caso di sovraccarico, preservando l'integrità dei tuoi impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccellente conduttività e resistenza, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La sua costruzione robusta è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Questo fusibile è perfetto per chi cerca una protezione efficace e duratura per i propri circuiti elettrici, contribuendo a prevenire danni e garantire un funzionamento ottimale degli impianti.