Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5524063
Cod. Produttore
5524063
Cod. EAN
8025241124713

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63 A
  • Tipo: Fusibile
  • Protezione: Interruzione sovraccarico
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Serie: WLET
  • Affidabilità: Elevata
Il WLET 63A FUSIBILI EXTR è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire un'intensità di corrente di 63 ampere, questo fusibile offre una sicurezza affidabile in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e resistenza alle condizioni operative più gravose. La sua costruzione robusta è progettata per garantire un'interruzione tempestiva del circuito in caso di sovraccarico, proteggendo così gli apparecchi e gli impianti collegati. Questo fusibile è ideale per l'uso in impianti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Con il WLET 63A, puoi essere certo di avere un prodotto che soddisfa gli standard di qualità richiesti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il WLET 63A FUSIBILI EXTR è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire un'intensità di corrente di 63 ampere, questo fusibile offre una sicurezza affidabile in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e resistenza alle condizioni operative più gravose. La sua costruzione robusta è progettata per garantire un'interruzione tempestiva del circuito in caso di sovraccarico, proteggendo così gli apparecchi e gli impianti collegati. Questo fusibile è ideale per l'uso in impianti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Con il WLET 63A, puoi essere certo di avere un prodotto che soddisfa gli standard di qualità richiesti nel settore elettrico.