Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5524024
Cod. Produttore
5524024
Cod. EAN
8025241124669

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16A
  • Protezione: sovraccarichi
  • Tipo: fusibile extra rapido
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Installazione: facile
  • Serie: WLET
Il fusibile WLET 16A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è progettato per resistere a condizioni di utilizzo severo, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Con una corrente nominale di 16A, è ideale per applicazioni domestiche e industriali, assicurando un funzionamento sicuro e costante. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Questo fusibile è compatibile con una vasta gamma di dispositivi elettrici, rendendolo una scelta versatile per ogni installazione. La sua facilità di installazione e manutenzione lo rende adatto sia per professionisti che per appassionati del fai-da-te. Descrizione del produttore: Il fusibile WLET 16A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è progettato per resistere a condizioni di utilizzo severo, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Con una corrente nominale di 16A, è ideale per applicazioni domestiche e industriali, assicurando un funzionamento sicuro e costante. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Questo fusibile è compatibile con una vasta gamma di dispositivi elettrici, rendendolo una scelta versatile per ogni installazione. La sua facilità di installazione e manutenzione lo rende adatto sia per professionisti che per appassionati del fai-da-te.