Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5524160
Cod. Produttore
5524160
Cod. EAN
8025241124751

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160 A
  • Protezione: sovraccarichi
  • Tipo fusibile: extrafusibile
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Affidabilità: elevata durata
  • Serie: WLET
Il fusibile WLET 160A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per gestire correnti fino a 160 ampere, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a preservare l'integrità dell'impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile garantisce prestazioni durature e resistenza nel tempo. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. Con un design robusto e una costruzione affidabile, il WLET 160A è la scelta perfetta per chi cerca un fusibile che combini sicurezza e efficienza. Descrizione del produttore: Il fusibile WLET 160A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per gestire correnti fino a 160 ampere, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a preservare l'integrità dell'impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile garantisce prestazioni durature e resistenza nel tempo. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. Con un design robusto e una costruzione affidabile, il WLET 160A è la scelta perfetta per chi cerca un fusibile che combini sicurezza e efficienza.