Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5524012
Cod. Produttore
5524012
Cod. EAN
8025241124607

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 12 A
  • Protezione: sovraccarichi
  • Tipo: fusibile
  • Materiale: alta qualità
  • Design: compatto
  • Applicazione: circuiti elettrici
  • Serie: WLCT
  • Durata: lunga
Il fusibile WLCT 12A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Progettato per gestire una corrente di 12 ampere, questo fusibile è ideale per applicazioni in cui è richiesta una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Con un design compatto, il fusibile si integra facilmente in vari sistemi elettrici, rendendolo una scelta versatile per elettricisti e professionisti del settore. La sua affidabilità è fondamentale per mantenere la protezione degli impianti elettrici, garantendo così un funzionamento sicuro e senza interruzioni. Descrizione del produttore: Il fusibile WLCT 12A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Progettato per gestire una corrente di 12 ampere, questo fusibile è ideale per applicazioni in cui è richiesta una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Con un design compatto, il fusibile si integra facilmente in vari sistemi elettrici, rendendolo una scelta versatile per elettricisti e professionisti del settore. La sua affidabilità è fondamentale per mantenere la protezione degli impianti elettrici, garantendo così un funzionamento sicuro e senza interruzioni.