Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6229360
Cod. Produttore
6229360
Cod. EAN
4012196171972

Informazioni di prodotto

  • Curva 90° orizzontale
  • Adatta per passerelle
  • Altezza bordo 160 mm
  • Portata elevata
  • Serie: WLB 90 165 FS
  • Materiale resistente
  • Installazione semplice
  • Uso professionale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Curva 90°, orizzontale, per tutte le passerelle a grande portata con altezza del bordo pari a 160 mm.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

esecuzione del piolo

Profilo non forato

Grado dell'angolo

90°

materiale

Acciaio

Adatto per larghezza della scala portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

160 mm

cambio di direzione

Orizzontale

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

Produttore

WLB 90 165 FS CURVA A 90 PER PASSE