Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525852C
Cod. Produttore
5525852C
Cod. EAN
8025241160483

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 2A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Tipo: Fusibile
  • Serie: WKTK-R-CC
  • Protezione: Alta sicurezza
  • Costruzione: Robusta
  • Design: Compatto
Il WKTK-R-CC è un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche. Con una capacità di 2A e una tensione nominale di 600V, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, rendendolo ideale per l'uso in ambienti che richiedono elevati livelli di protezione. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e resistenza agli stress elettrici. Grazie al suo design compatto, il WKTK-R-CC si integra facilmente in vari sistemi elettrici, offrendo una soluzione efficace per la protezione dei circuiti. Questo fusibile è perfetto per professionisti e tecnici che cercano un componente affidabile per i loro progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il WKTK-R-CC è un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche. Con una capacità di 2A e una tensione nominale di 600V, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, rendendolo ideale per l'uso in ambienti che richiedono elevati livelli di protezione. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e resistenza agli stress elettrici. Grazie al suo design compatto, il WKTK-R-CC si integra facilmente in vari sistemi elettrici, offrendo una soluzione efficace per la protezione dei circuiti. Questo fusibile è perfetto per professionisti e tecnici che cercano un componente affidabile per i loro progetti elettrici.