Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525875C
Cod. Produttore
5525875C
Cod. EAN
8025241160384

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Tensione nominale: 600V
  • Protezione: UL-CSA
  • Serie: WKTK-R-CC
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Design: Compatto
  • Durata: Elevata
  • Installazione: Spazi ristretti
Il fusibile WKTK-R-CC da 25A e 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Progettato per soddisfare gli standard CSA, questo fusibile offre una protezione efficace contro le sovracorrenti, assicurando che i circuiti elettrici rimangano al sicuro da danni potenziali. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati garantiscono una lunga durata e una prestazione costante nel tempo. Con una capacità di 25A, è adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali, rendendolo una scelta versatile per professionisti del settore elettrico. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre le specifiche tecniche lo rendono un'opzione ideale per chi cerca un fusibile affidabile e performante. Descrizione del produttore: Il fusibile WKTK-R-CC da 25A e 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Progettato per soddisfare gli standard CSA, questo fusibile offre una protezione efficace contro le sovracorrenti, assicurando che i circuiti elettrici rimangano al sicuro da danni potenziali. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati garantiscono una lunga durata e una prestazione costante nel tempo. Con una capacità di 25A, è adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali, rendendolo una scelta versatile per professionisti del settore elettrico. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre le specifiche tecniche lo rendono un'opzione ideale per chi cerca un fusibile affidabile e performante.