Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525851C
Cod. Produttore
5525851C
Cod. EAN
8025241160490

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 1A
  • Tensione: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Tipo: Fusibile
  • Serie: WKTK-R-CC
  • Installazione: Semplice
  • Durata: Elevata
  • Uso: Industriale
Il fusibile WKTK-R-CC è progettato per garantire un'ottima protezione elettrica in applicazioni fino a 1A e 600V. Questo dispositivo è conforme agli standard UL e CSA, rendendolo un'opzione affidabile per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza alle condizioni di lavoro più impegnative. Grazie alla sua compatibilità con una vasta gamma di sistemi elettrici, il fusibile WKTK-R-CC è ideale per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo un rapido intervento in caso di necessità. Con un design pensato per facilitare il monitoraggio e la manutenzione, questo fusibile rappresenta una scelta intelligente per il settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile WKTK-R-CC è progettato per garantire un'ottima protezione elettrica in applicazioni fino a 1A e 600V. Questo dispositivo è conforme agli standard UL e CSA, rendendolo un'opzione affidabile per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza alle condizioni di lavoro più impegnative. Grazie alla sua compatibilità con una vasta gamma di sistemi elettrici, il fusibile WKTK-R-CC è ideale per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo un rapido intervento in caso di necessità. Con un design pensato per facilitare il monitoraggio e la manutenzione, questo fusibile rappresenta una scelta intelligente per il settore elettrico.