Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525856
Cod. Produttore
5525856
Cod. EAN
8025241126809

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 6A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazioni: industriali
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice
  • Serie: WKTK
Il fusibile WKTK 6A 600V è un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Con una tensione nominale di 600V e una corrente di 6A, questo fusibile è progettato per proteggere gli impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando una protezione efficace e tempestiva. La sua conformità agli standard UL e CSA ne attesta la qualità e l'affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre prestazioni elevate e resistenza nel tempo, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo un rapido intervento in caso di necessità. Descrizione del produttore: Il fusibile WKTK 6A 600V è un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Con una tensione nominale di 600V e una corrente di 6A, questo fusibile è progettato per proteggere gli impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando una protezione efficace e tempestiva. La sua conformità agli standard UL e CSA ne attesta la qualità e l'affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre prestazioni elevate e resistenza nel tempo, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo un rapido intervento in caso di necessità.