Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525854
Cod. Produttore
5525854
Cod. EAN
8025241126786

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 4A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Costruzione: robusta e compatta
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Installazione: spazi ristretti
  • Serie: WKTK
Il fusibile WKTK 4A 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Progettato per rispettare le normative UL e CSA, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico. Con una corrente nominale di 4 ampere e una tensione di funzionamento di 600 volt, è adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono ideale per installazioni in spazi ristretti, senza compromettere le prestazioni. Questo fusibile è un elemento fondamentale per chi cerca soluzioni di sicurezza elettrica di alta qualità, garantendo una protezione duratura e affidabile nel tempo. Descrizione del produttore: Il fusibile WKTK 4A 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Progettato per rispettare le normative UL e CSA, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico. Con una corrente nominale di 4 ampere e una tensione di funzionamento di 600 volt, è adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono ideale per installazioni in spazi ristretti, senza compromettere le prestazioni. Questo fusibile è un elemento fondamentale per chi cerca soluzioni di sicurezza elettrica di alta qualità, garantendo una protezione duratura e affidabile nel tempo.