Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525880
Cod. Produttore
5525880
Cod. EAN
8025241126878

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 30A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Installazione: facile sostituzione
  • Serie: WKTK
Il fusibile WKTK da 30A e 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Progettato per soddisfare gli standard UL e CSA, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua robusta costruzione assicura una lunga durata e un funzionamento ottimale, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua capacità di gestire tensioni elevate, il fusibile è perfetto per ambienti che richiedono una protezione elettrica avanzata. Con un design che facilita l'installazione e la sostituzione, il fusibile WKTK rappresenta una scelta pratica e sicura per ogni impianto elettrico. Scegliere questo fusibile significa investire in sicurezza e prestazioni elevate, garantendo un funzionamento senza problemi delle apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Il fusibile WKTK da 30A e 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Progettato per soddisfare gli standard UL e CSA, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua robusta costruzione assicura una lunga durata e un funzionamento ottimale, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua capacità di gestire tensioni elevate, il fusibile è perfetto per ambienti che richiedono una protezione elettrica avanzata. Con un design che facilita l'installazione e la sostituzione, il fusibile WKTK rappresenta una scelta pratica e sicura per ogni impianto elettrico. Scegliere questo fusibile significa investire in sicurezza e prestazioni elevate, garantendo un funzionamento senza problemi delle apparecchiature elettriche.