Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525852
Cod. Produttore
5525852
Cod. EAN
8025241126762

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 2A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi, cortocircuiti
  • Applicazioni: industriale, commerciale
  • Intervento: rapido
  • Costruzione: robusta
  • Serie: WKTK
Il fusibile WKTK 2A 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Con una tensione nominale di 600V, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, mantenendo l'integrità del sistema elettrico. La sua costruzione robusta e la compatibilità con le normative UL e CSA lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua capacità di intervenire rapidamente in caso di anomalie, il fusibile WKTK assicura una protezione efficace, contribuendo a prevenire danni costosi e interruzioni di servizio. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di utilizzi, rendendolo una scelta ideale per professionisti e tecnici del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile WKTK 2A 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Con una tensione nominale di 600V, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, mantenendo l'integrità del sistema elettrico. La sua costruzione robusta e la compatibilità con le normative UL e CSA lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua capacità di intervenire rapidamente in caso di anomalie, il fusibile WKTK assicura una protezione efficace, contribuendo a prevenire danni costosi e interruzioni di servizio. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di utilizzi, rendendolo una scelta ideale per professionisti e tecnici del settore elettrico.