Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525875
Cod. Produttore
5525875
Cod. EAN
8025241126861

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarico/cortocircuito
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Costruzione: robusta
  • Serie: WKTK
Il fusibile WKTK da 25A e 600V è progettato per garantire una protezione affidabile e duratura nei circuiti elettrici. Questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando così un elevato livello di sicurezza e prestazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e affidabilità in diverse applicazioni elettriche. La sua capacità di interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito lo rende un componente essenziale per la protezione dei dispositivi e delle installazioni elettriche. Grazie alla sua costruzione robusta, il fusibile WKTK è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove le prestazioni e la sicurezza sono fondamentali. Descrizione del produttore: Il fusibile WKTK da 25A e 600V è progettato per garantire una protezione affidabile e duratura nei circuiti elettrici. Questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando così un elevato livello di sicurezza e prestazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e affidabilità in diverse applicazioni elettriche. La sua capacità di interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito lo rende un componente essenziale per la protezione dei dispositivi e delle installazioni elettriche. Grazie alla sua costruzione robusta, il fusibile WKTK è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove le prestazioni e la sicurezza sono fondamentali.