Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525870
Cod. Produttore
5525870
Cod. EAN
8025241126854

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovracorrenti
  • Costruzione: robusta e resistente
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Installazione: semplice e veloce
  • Serie: WKTK
Il fusibile WKTK da 20A e 600V rappresenta una soluzione affidabile e sicura per le vostre esigenze elettriche. Realizzato secondo gli standard UL e CSA, questo fusibile è progettato per garantire una protezione efficace contro le sovracorrenti, contribuendo così alla sicurezza dei sistemi elettrici. Con un'ampia capacità di corrente di 20A, è adatto per una varietà di applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e resistente assicura una lunga durata e prestazioni ottimali, rendendolo un componente essenziale per il vostro impianto elettrico. L'installazione è semplice e veloce, permettendo di integrare facilmente il fusibile nel vostro sistema esistente. Scegliere il fusibile WKTK significa optare per qualità e sicurezza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile WKTK da 20A e 600V rappresenta una soluzione affidabile e sicura per le vostre esigenze elettriche. Realizzato secondo gli standard UL e CSA, questo fusibile è progettato per garantire una protezione efficace contro le sovracorrenti, contribuendo così alla sicurezza dei sistemi elettrici. Con un'ampia capacità di corrente di 20A, è adatto per una varietà di applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e resistente assicura una lunga durata e prestazioni ottimali, rendendolo un componente essenziale per il vostro impianto elettrico. L'installazione è semplice e veloce, permettendo di integrare facilmente il fusibile nel vostro sistema esistente. Scegliere il fusibile WKTK significa optare per qualità e sicurezza nel settore elettrico.