Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525851
Cod. Produttore
5525851
Cod. EAN
8025241126755

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi
  • Tipo fusibile: rapida risposta
  • Costruzione: robusta e affidabile
  • Compatibilità: circuiti vari
  • Serie: WKTK
Il fusibile WKTK 1A 600V è progettato per garantire una protezione efficace in ambienti elettrici. Con una tensione nominale di 600V, questo fusibile è conforme alle normative UL e CSA, assicurando una qualità e una sicurezza elevate. La sua costruzione robusta e affidabile lo rende ideale per applicazioni che richiedono una protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. La tipologia di fusibile è pensata per operare in modo ottimale in vari contesti, offrendo una risposta rapida in caso di anomalie nel sistema elettrico. Grazie alla sua compatibilità con diversi circuiti, il WKTK 1A 600V rappresenta una scelta versatile per professionisti e tecnici nel settore elettrico, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile WKTK 1A 600V è progettato per garantire una protezione efficace in ambienti elettrici. Con una tensione nominale di 600V, questo fusibile è conforme alle normative UL e CSA, assicurando una qualità e una sicurezza elevate. La sua costruzione robusta e affidabile lo rende ideale per applicazioni che richiedono una protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. La tipologia di fusibile è pensata per operare in modo ottimale in vari contesti, offrendo una risposta rapida in caso di anomalie nel sistema elettrico. Grazie alla sua compatibilità con diversi circuiti, il WKTK 1A 600V rappresenta una scelta versatile per professionisti e tecnici nel settore elettrico, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici.