Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525865
Cod. Produttore
5525865
Cod. EAN
8025241126847

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 15A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Protezione: fusibile
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Serie: WKTK
Il fusibile WKTK 15A 600V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, questo fusibile è conforme agli standard UL-CSA, assicurando prestazioni ottimali in una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua capacità di supportare fino a 15 ampere e una tensione di 600 volt lo rende ideale per l'uso in impianti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una resistenza eccellente e una lunga durata, contribuendo a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo una rapida sostituzione in caso di necessità. Con un design compatto e funzionale, il WKTK è la scelta ideale per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile WKTK 15A 600V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, questo fusibile è conforme agli standard UL-CSA, assicurando prestazioni ottimali in una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua capacità di supportare fino a 15 ampere e una tensione di 600 volt lo rende ideale per l'uso in impianti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una resistenza eccellente e una lunga durata, contribuendo a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo una rapida sostituzione in caso di necessità. Con un design compatto e funzionale, il WKTK è la scelta ideale per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore elettrico.