Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525860
Cod. Produttore
5525860
Cod. EAN
8025241126823

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Installazione: facile e versatile
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Costruzione: robusta e affidabile
  • Serie: WKTK
Il fusibile WKTK da 10A e 600V è progettato per garantire la massima sicurezza e protezione in ambito elettrico. Realizzato secondo le normative UL e CSA, questo fusibile è un componente essenziale per la salvaguardia dei circuiti elettrici. La sua esecuzione robusta e affidabile lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Grazie alla sua capacità di gestire una tensione di 600V, è ideale per utilizzi in ambienti residenziali e commerciali. La facilità di installazione e la compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rendono un'opzione versatile per professionisti e appassionati del settore. Scegliere questo fusibile significa optare per un prodotto di alta qualità, progettato per durare nel tempo e garantire prestazioni ottimali. Descrizione del produttore: Il fusibile WKTK da 10A e 600V è progettato per garantire la massima sicurezza e protezione in ambito elettrico. Realizzato secondo le normative UL e CSA, questo fusibile è un componente essenziale per la salvaguardia dei circuiti elettrici. La sua esecuzione robusta e affidabile lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Grazie alla sua capacità di gestire una tensione di 600V, è ideale per utilizzi in ambienti residenziali e commerciali. La facilità di installazione e la compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rendono un'opzione versatile per professionisti e appassionati del settore. Scegliere questo fusibile significa optare per un prodotto di alta qualità, progettato per durare nel tempo e garantire prestazioni ottimali.