Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525853R
Cod. Produttore
5525853R
Cod. EAN
8025241179980

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 3A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Tipo: Fusibile
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Serie: WKLKR
Il WX5525853R è un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche. Questo fusibile è classificato per una corrente nominale di 3A e una tensione di 600V, rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità garantiscono prestazioni eccellenti e una lunga durata, mentre la conformità agli standard CSA assicura che soddisfi i requisiti di sicurezza più rigorosi. Con un design che facilita l'installazione, il WX5525853R è una scelta eccellente per professionisti e tecnici che cercano soluzioni affidabili per la protezione dei circuiti elettrici. Questo fusibile rappresenta una combinazione perfetta di efficienza e sicurezza, rendendolo un componente essenziale per qualsiasi sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il WX5525853R è un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche. Questo fusibile è classificato per una corrente nominale di 3A e una tensione di 600V, rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità garantiscono prestazioni eccellenti e una lunga durata, mentre la conformità agli standard CSA assicura che soddisfi i requisiti di sicurezza più rigorosi. Con un design che facilita l'installazione, il WX5525853R è una scelta eccellente per professionisti e tecnici che cercano soluzioni affidabili per la protezione dei circuiti elettrici. Questo fusibile rappresenta una combinazione perfetta di efficienza e sicurezza, rendendolo un componente essenziale per qualsiasi sistema elettrico.