Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525880Q
Cod. Produttore
5525880Q
Cod. EAN
8025241179959

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 30A
  • Tensione: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Capacità interruzione: elevata
  • Design: compatto
  • Durata: lunga
  • Applicazione: protezione circuiti
  • Serie: WKLK
Il fusibile WKLK da 30A e 600V è progettato per garantire una protezione affidabile e sicura in applicazioni elettriche. Realizzato secondo gli standard UL e CSA, questo fusibile offre un'eccellente capacità di interruzione, rendendolo ideale per proteggere circuiti e dispositivi da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un funzionamento efficiente, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Questo fusibile è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza in ogni progetto elettrico. Con una tensione nominale di 600V e una corrente di 30A, rappresenta una soluzione versatile per diverse esigenze di protezione elettrica. Descrizione del produttore: Il fusibile WKLK da 30A e 600V è progettato per garantire una protezione affidabile e sicura in applicazioni elettriche. Realizzato secondo gli standard UL e CSA, questo fusibile offre un'eccellente capacità di interruzione, rendendolo ideale per proteggere circuiti e dispositivi da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un funzionamento efficiente, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Questo fusibile è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza in ogni progetto elettrico. Con una tensione nominale di 600V e una corrente di 30A, rappresenta una soluzione versatile per diverse esigenze di protezione elettrica.