Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6227031
Cod. Produttore
6227031
Cod. EAN
4012196169153

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Passerella a traversini
  • Portata: Grande portata
  • Longherone: Laterale asolato
  • Bordo altezza: 160 mm
  • Fissaggio cavi: Staffa reggicavo 2056
  • Serie: WKLG Series
  • Quantità consigliata: 6 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passerella a traversini, grande portata, con longherone laterale asolato e bordo di altezza 160 mm. Fissaggio di cavi e linee con staffa reggicavo tipo 2056.

colore

Zinco

larghezza

300 mm

altezza

160 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

7,67 KILOGRAMMO_METRO

esecuzione del piolo

Profilo non forato

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

6000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

42700 mm²

esecuzione a campata lunga

fissaggio dei pioli

Interamente ribadito

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

2900 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m

2300 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 5.0 m

1800 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 6.0 m

1400 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 7.0 m

1000 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 8.0 m

700 NEWTON_METRO

Distanze di supporto possibili

3 ... 8 m

Serie

WKLG Series

Produttore

WKLG 1630 FS PASSERELLA A GRANDE PO