Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6311024
Cod. Produttore
6311024
Cod. EAN
4012196883271

Informazioni di prodotto

Passerella traversini sponda laterale forata 110x600x6000 Acciaio zincato in continuo zinco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passerella a grande portata con longherone laterale forato con bordo di 110 mm. Fissaggio di cavi e linee con staffa reggicavo tipo 2056.

colore

Zinco

larghezza

600 mm

altezza

110 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

6,51 KILOGRAMMO_METRO

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

6000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

56600 mm²

esecuzione a campata lunga

esecuzione del montante laterale

Profilo (aperto)

fissaggio dei pioli

Interamente ribadito

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

2900 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m

2100 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 5.0 m

1500 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 6.0 m

1000 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 7.0 m

700 NEWTON_METRO

Distanze di supporto possibili

3 ... 7 m

Serie

WKLG Series

Produttore

WKLG 1160 FS PASSERELLA A GRANDE PO