Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525956R
Cod. Produttore
5525956R
Cod. EAN
8025241180405

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Tipo: Fusibile
  • Applicazione: Industriale, commerciale
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Serie: WKLDR
  • Protezione: Alta affidabilità
Il WX5525956R è un fusibile di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche. Con una capacità di 6A e una tensione nominale di 600V, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando che soddisfi le normative più rigorose nel settore. La sua costruzione robusta e il design efficiente lo rendono ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la protezione dei circuiti è fondamentale. Grazie alla sua compatibilità con diverse configurazioni di impianto, il WX5525956R rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di protezione elettrica efficaci e durature. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo un componente essenziale per qualsiasi sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il WX5525956R è un fusibile di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche. Con una capacità di 6A e una tensione nominale di 600V, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando che soddisfi le normative più rigorose nel settore. La sua costruzione robusta e il design efficiente lo rendono ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la protezione dei circuiti è fondamentale. Grazie alla sua compatibilità con diverse configurazioni di impianto, il WX5525956R rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di protezione elettrica efficaci e durature. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo un componente essenziale per qualsiasi sistema elettrico.