Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525952R
Cod. Produttore
5525952R
Cod. EAN
8025241180368

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 2A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Tipo: Fusibile
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile
  • Serie: WKLDR
Il WX5525952R è un fusibile di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 2A e una tensione di 600V, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, rendendolo ideale per utilizzi in ambito industriale e commerciale. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano prestazioni ottimali e una lunga durata, contribuendo a proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi elettrici lo rendono una scelta versatile per professionisti e tecnici. Questo fusibile rappresenta una soluzione essenziale per mantenere l'integrità e la sicurezza delle installazioni elettriche, assicurando un funzionamento senza interruzioni. Descrizione del produttore: Il WX5525952R è un fusibile di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 2A e una tensione di 600V, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, rendendolo ideale per utilizzi in ambito industriale e commerciale. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano prestazioni ottimali e una lunga durata, contribuendo a proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi elettrici lo rendono una scelta versatile per professionisti e tecnici. Questo fusibile rappresenta una soluzione essenziale per mantenere l'integrità e la sicurezza delle installazioni elettriche, assicurando un funzionamento senza interruzioni.